エスコ
[172サイズ]引きスプリングセット(ステンレス製)
172サイズのスプリングが各2個ずつバインダーにファイリングされたスプリングセットです。
材質
SUS304
仕様
全172種類(各2個入り)、バインダー付(グレー)
エスコ品番
EA952SG
セット内容
EA952SG-1~-212(外径2~10mm)
質量(g)
約1632
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(バインダー)243×100×306
フック形状
逆丸フック
フック対方角
180°
巻方向
右
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50668887
EA952SG
オープン
¥
32,000
¥
35,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください