曜日別特売

2.0x0.2 / 6.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

2.0x0.2 /  6.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本) - エスコ
(1件のレビュー)
外径(Φmm)2線径(Φmm)0.2材質SUS304エスコ品番EA952SG-1高さ(mm)6.8ばね定数(N/mm)0.147フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.88初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)11.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50668905EA952SG-1
オープン
625
688(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50668905
2021-05-06
用途: ファミコンディスクシステムユニットにて
シンセツ卸売・小売業

このバネを使用して3ヶ所バネを交換をしましたが外径が2mmは、
小さすぎました。2.5mm3mmの方が良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする