5.0x0.55/ 17.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

5.0x0.55/ 17.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本) - エスコ
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.55材質SUS304エスコ品番EA952SG-121高さ(mm)17.7ばね定数(N/mm)0.557フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.96初張力(N)1.667フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)27.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50669544EA952SG-121
オープン
625
688(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする