エスコ
6.3x0.45/ 23.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
外径(Φmm)
6.3
線径(Φmm)
0.45
材質
SUS304
エスコ品番
EA952SG-136
高さ(mm)
23.4
ばね定数(N/mm)
0.071
フック形状
逆丸フック
許容荷重(N)
2.94
初張力(N)
0.412
フック対方角
180°
巻方向
右
許容荷重時高さ(mm)
59.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50669912
EA952SG-136
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください