エスコ
2.5x0.23/ 8.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
外径(Φmm)
2.5
線径(Φmm)
0.23
材質
SUS304
エスコ品番
EA952SG-15
高さ(mm)
8.3
ばね定数(N/mm)
0.128
フック形状
逆丸フック
許容荷重(N)
1.03
初張力(N)
0.196
フック対方角
180°
巻方向
右
許容荷重時高さ(mm)
14.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50670472
EA952SG-15
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください