エスコ
6.3x0.7 / 28.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
外径(Φmm)
6.3
線径(Φmm)
0.7
材質
SUS304
エスコ品番
EA952SG-156
高さ(mm)
28.6
ばね定数(N/mm)
0.47
フック形状
逆丸フック
許容荷重(N)
11.28
初張力(N)
2.746
フック対方角
180°
巻方向
右
許容荷重時高さ(mm)
46.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50670752
EA952SG-156
オープン
¥
845
¥
930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください