エスコ
8.0x0.55/ 37.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
外径(Φmm)
8
線径(Φmm)
0.55
材質
SUS304
エスコ品番
EA952SG-173
高さ(mm)
37.6
ばね定数(N/mm)
0.047
フック形状
逆丸フック
許容荷重(N)
4.17
初張力(N)
0.549
フック対方角
180°
巻方向
右
許容荷重時高さ(mm)
114.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50670996
EA952SG-173
オープン
¥
960
¥
1,056
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください