8.0x0.65/ 25.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

8.0x0.65/ 25.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本) - エスコ
(1件のレビュー)
外径(Φmm)8線径(Φmm)0.65材質SUS304エスコ品番EA952SG-179高さ(mm)25.5ばね定数(N/mm)0.241フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.96初張力(N)1.177フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)49.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50671145EA952SG-179
オープン
665
732(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50671145
2021-03-16
用途: イノシシ棚線のたるみ防止に使用。
製造業

機能的にも取付時間短縮になり助かりました、他の場所にも拡大するときにも注文したいとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする