エスコ
8.0x0.7 / 32.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
外径(Φmm)
8
線径(Φmm)
0.7
材質
SUS304
エスコ品番
EA952SG-184
高さ(mm)
32.4
ばね定数(N/mm)
0.212
フック形状
逆丸フック
許容荷重(N)
8.63
初張力(N)
1.648
フック対方角
180°
巻方向
右
許容荷重時高さ(mm)
65.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50671294
EA952SG-184
オープン
¥
845
¥
930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください