エスコ
8.0x1.0 / 29.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
(1件のレビュー)
外径(Φmm)
8
線径(Φmm)
1
材質
SUS304
エスコ品番
EA952SG-191
高さ(mm)
29.7
ばね定数(N/mm)
1.563
フック形状
逆丸フック
許容荷重(N)
25.3
初張力(N)
6.963
フック対方角
180°
巻方向
右
許容荷重時高さ(mm)
41.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50671608
EA952SG-191
オープン
¥
960
¥
1,056
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください