2.0x0.2 / 8.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

2.0x0.2 /  8.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本) - エスコ
(2件のレビュー)
外径(Φmm)2線径(Φmm)0.2材質SUS304エスコ品番EA952SG-2高さ(mm)8.6ばね定数(N/mm)0.094フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.88初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)16.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50671705EA952SG-2
オープン
625
688(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50671705
2023-04-12
用途: 鉄道模型の復元バネとして使っています。
その他業種

鉄道模型の復元バネとして,使用しています。中々,良いバネです。

1が参考にしています
対象商品 : 50671705
2023-04-12
用途: 模型の復元バネとして使用します。
その他業種

模型の復元バネとして使用しています。大変良く使い易いスプリングです。ピッタリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする