エスコ
2.0x0.2 / 11.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
外径(Φmm)
2
線径(Φmm)
0.2
材質
SUS304
エスコ品番
EA952SG-3
高さ(mm)
11.6
ばね定数(N/mm)
0.059
フック形状
逆丸フック
許容荷重(N)
0.88
初張力(N)
0.177
フック対方角
180°
巻方向
右
許容荷重時高さ(mm)
23.6
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50672256
EA952SG-3
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください