3.2x0.23/ 9.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

3.2x0.23/  9.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本) - エスコ
(2件のレビュー)
外径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.23材質SUS304エスコ品番EA952SG-35高さ(mm)9.8ばね定数(N/mm)0.057フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.78初張力(N)0.108フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)21.7内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50672396EA952SG-35
オープン
625
688(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50672396
2025-08-19
用途: ファミコン ディスクシステムに!
その他業種

元々ついてたのとサイズがピッタリでした!
動きも問題なし!
他でも探しましたが恐らくピッタリなのはこれだけですかな?

対象商品 : 50672396
2023-04-12
用途: 模型の復元バネとして使っています、
その他業種

大変良く使い易いスプリングです。また、購入を考えています。有り難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする