エスコ
4.0x0.26/ 14.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
外径(Φmm)
4
線径(Φmm)
0.26
材質
SUS304
エスコ品番
EA952SG-66
高さ(mm)
14.3
ばね定数(N/mm)
0.03
フック形状
逆丸フック
許容荷重(N)
0.93
初張力(N)
0.098
フック対方角
180°
巻方向
右
許容荷重時高さ(mm)
41.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50673114
EA952SG-66
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください