エスコ
4.0x0.29/ 25.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
(1件のレビュー)
外径(Φmm)
4
線径(Φmm)
0.29
材質
SUS304
エスコ品番
EA952SG-72
高さ(mm)
25.9
ばね定数(N/mm)
0.019
フック形状
逆丸フック
許容荷重(N)
1.27
初張力(N)
0.177
フック対方角
180°
巻方向
右
許容荷重時高さ(mm)
84.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50673288
EA952SG-72
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください