エスコ
4.0x0.35/ 29.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
(1件のレビュー)
外径(Φmm)
4
線径(Φmm)
0.35
材質
SUS304
エスコ品番
EA952SG-80
高さ(mm)
29.5
ばね定数(N/mm)
0.042
フック形状
逆丸フック
許容荷重(N)
2.26
初張力(N)
0.412
フック対方角
180°
巻方向
右
許容荷重時高さ(mm)
73.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50673385
EA952SG-80
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください