4.0x0.5 / 19.4mm 引きスプリング(ステンレス)

4.0x0.5 / 19.4mm 引きスプリング(ステンレス) - エスコ
(3件のレビュー)
外径(Φmm)4線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SG-90高さ(mm)19.4ばね定数(N/mm)0.5フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.72初張力(N)1.736フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)29.4内容量1袋(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50673692EA952SG-90
オープン
625
688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50673692
2025-11-16
用途: クレセント錠の修理
医療・福祉・介護関連業

トステムのクレセント錠のバネが切れたので錠自体交換のつもりでモノタロウで探してたらバネだけで購入できる事がわかり、規格が近いと思われるこのバネを購入。元のバネとは線径が細くテンションがちょっと弱かったがサイズはピッタリでうまいこと使えてます。

対象商品 : 50673692
2024-06-05
用途: サッシのクレセントのばね交換

在来のばねより細いみたいでしたが、幅・長さ的には
ちょうど良かったです。

対象商品 : 50673692
2022-05-20
用途: クレセント鍵内の引きバネ交換

ホームセンターに有る物では良いサイズが無かったのですが、モノタロウでは希望のサイズが有りバッチリでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする