エスコ
4x0.5mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
線径(Φmm)
0.5
材質
SUS304
エスコ品番
EA952SH-419
内径(Φmm)
4
アーム長さ(mm)
16
ばね定数(N・mm[deg])
0.16
許容変位置(deg)
84
自由角度(°)
90
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50675363
EA952SH-419
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください