曜日別特売

4x0.5mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

4x0.5mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1) - エスコ
(2件のレビュー)
線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SH-422内径(Φmm)4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.13許容変位置(deg)105自由角度(°)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50675494EA952SH-422
オープン
660
726(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50675494
2024-06-28
用途: 管理機のメンテに使用
ファーム保坂農・林・水産業

以前より使用の管理機のスタートハンドルのストップ用バネが折れたため
形状が似ているバネを購入したスムーズに使用できている

対象商品 : 50675494
2019-07-04
用途: カセットデッキのピンチローラーに取り付け
建設業・工事業

ばね係数も品質もよく、サイズもちょうど良かった。線材の太さが少し物足りない気がするので次回は少し太めの番手を購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする