曜日別特売

5x0.5mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

5x0.5mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1) - エスコ
(1件のレビュー)
線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SH-510内径(Φmm)5アーム長さ(mm)20ばね定数(N・mm[deg])0.1許容変位置(deg)128自由角度(°)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50676158EA952SH-510
オープン
660
726(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50676158
2019-07-04
用途: カセットデッキのピンチローラーに取り付け。
建設業・工事業

商品自体は品質・ばね係数とも満足です。線材が目的の部品よりも少し細いのでもう少し太目のものを購入しようと思いました。ただ2個1セットで710円は少し高い気がしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする