5x0.8mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

5x0.8mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1) - エスコ
線径(Φmm)0.8材質SUS304エスコ品番EA952SH-528内径(Φmm)5アーム長さ(mm)20ばね定数(N・mm[deg])1.03許容変位置(deg)49自由角度(°)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50676867EA952SH-528
オープン
660
726(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする