エスコ
6x0.8mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
線径(Φmm)
0.8
材質
SUS304
エスコ品番
EA952SH-618
内径(Φmm)
6
アーム長さ(mm)
24
ばね定数(N・mm[deg])
0.87
許容変位置(deg)
57
自由角度(°)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50677612
EA952SH-618
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください