7x0.9mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)

7x0.9mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1) - エスコ
線径(Φmm)0.9材質SUS304エスコ品番EA952SH-714内径(Φmm)7アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])1.69許容変位置(deg)40自由角度(°)135内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50678434EA952SH-714
オープン
1,020
1,122(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする