曜日別特売

8x0.9mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)

8x0.9mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1) - エスコ
(1件のレビュー)
線径(Φmm)0.9材質SUS304エスコ品番EA952SH-818内径(Φmm)8アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])1.07許容変位置(deg)67自由角度(°)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50679423EA952SH-818
オープン
1,020
1,122(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50679423
2021-12-27
用途: ごみ箱の跳ね上がり蓋
土佐測量農・林・水産業

同じ太さのバネを購入したつもりでしたが、蓋の跳ね返りが弱いので今回のバネの太さを当方のノギスで図ったところ、0.8mmでした。計測誤差なのかどうか解りませんが次回購入時は一回り太いサイズにしようと思います。0.1mmの差でバネ定数に違いが出るので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする