エスコ
M4x25mm ばねポスト(穴タイプ)
材質
SUS330
エスコ品番
EA952SP-425
質量(g)
2.5
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
2
寸法L1(mm)
10
寸法A(mm)
3
寸法D(Φmm)
4
寸法T(mm)
1.2
寸法M
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50679676
EA952SP-425
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください