エスコ
M5x20mm ばねポスト(穴タイプ)
材質
SUS330
エスコ品番
EA952SP-520
質量(g)
3.5
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
2
寸法L1(mm)
10
寸法A(mm)
5
寸法D(Φmm)
5
寸法T(mm)
1.2
寸法M
M5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50679703
EA952SP-520
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください