引きスプリングセット

引きスプリングセット - エスコ
セット内容
【線径×外径×長さ(入数)】
0.30×5/32”×1-1/4”(30)
0.45×1/4”×9/16”(30)
0.50×1/4”×2”(20)
0.60×5/16”×3-1/2”(10)
0.70×3/8”×2-5/16”(10)
0.70×3/8”×2-13/16”(10)
0.70×3/8”×4-3/4”(5)
0.80×1/2”×2-7/8”(10)
材質炭素鋼(S60C)エスコ品番EA952TB質量(g)580ケース寸法(mm)210×140×45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50680376EA952TB
オープン
2,540
2,794(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする