曜日別特売

押しスプリングセット

押しスプリングセット - エスコ
セット内容
【線径×外径×長さ(入数)】
0.70×1/4”×1-5/16”(25)
0.70×1/4”×3”(25)
0.70×5/16”×1-1/2”(15)
0.70×5/16”×1-3/4”(10)
0.70×5/16”×1-7/8”(10)
1.20×3/8”×2-1/2”(15)
1.20×9/16”×2-1/4”(10)
1.20×9/16”×3-1/8”(10)
材質炭素鋼(S60C)エスコ品番EA952TE質量(g)460ケース寸法(mm)210×140×45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50680455EA952TE
オープン
2,130
2,343(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする