エスコ
10.0x1.2/ 60.0mm 両絞り引きスプリング
外径(Φmm)
10
線径(Φmm)
1.2
材質
SUS304-WPB
エスコ品番
EA952XM-1
全長(mm)
(縮小)60
ばね定数(N/mm)
0.95
内容量
1個
注意
※バネ定数はフックの動きで多少変ります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50680473
EA952XM-1
オープン
¥
4,170
¥
4,587
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください