エスコ
13.0x1.4/ 80mm 両絞り引きスプリング
外径(Φmm)
13
線径(Φmm)
1.4
材質
SUS304-WPB
エスコ品番
EA952XM-4
全長(mm)
(縮小)80
ばね定数(N/mm)
0.65
内容量
1個
注意
※バネ定数はフックの動きで多少変ります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50680543
EA952XM-4
オープン
¥
4,300
¥
4,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください