16.0x1.6/100mm 両絞り引きスプリング

16.0x1.6/100mm 両絞り引きスプリング エスコ

外径(Φmm)16 線径(Φmm)1.6 材質SUS304-WPB エスコ品番EA952XM-7 全長(mm)(縮小)100 ばね定数(N/mm)0.51 内容量1個
注意
※バネ定数はフックの動きで多少変ります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50680604 EA952XM-7
オープン
4,590
5,049 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする