曜日別特売

20.0x1.8/110mm 両絞り引きスプリング

20.0x1.8/110mm 両絞り引きスプリング - エスコ
外径(Φmm)20線径(Φmm)1.8材質SUS304-WPBエスコ品番EA952XM-8全長(mm)(縮小)110ばね定数(N/mm)0.45内容量1個
注意
※バネ定数はフックの動きで多少変ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50680638EA952XM-8
オープン
4,990
5,489(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする