エスコ
900x500x1030mm 両開き書庫
用途
下置専用
種類
両開き
付属品
棚板2枚、鍵2本
エスコ品番
EA954DK-21
形状
両開き型
質量(kg)
36.1
高さ(mm)
1030
耐荷重(kg/段)
56
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×500×1030
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
865×466×983
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×500×1030
均等耐荷重(kg/段)
56
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※専用ベースが必要です。(EA954DK-100/別売)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50684786
EA954DK-21
オープン
¥
71,900
¥
79,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください