曜日別特売

900x500x2060mm 両開き書庫

900x500x2060mm 両開き書庫 - エスコ
用途下置専用種類両開き付属品棚板5枚、鍵2本エスコ品番EA954DK-51質量(kg)68.5高さ(mm)2060耐荷重(kg/段)56外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×2060内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×466×2013グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×2060均等耐荷重(kg/段)56内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
※専用ベースが必要です。(EA954DK-100/別売)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50685172EA954DK-51
オープン
112,600
123,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする