エスコ
415x290x 880mm/ 3段 収納ラック(ホワイト)
色
オフホワイト
エスコ品番
EA954FB-47A
材質
棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:MDF
質量(kg)
12.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×290×880
棚板耐荷重(kg)
約20
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×260×275(1段あたり)
総耐荷重(kg)
約80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50687035
EA954FB-47A
オープン
¥
7,820
¥
8,602
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください