250x290x 600mm/2段 収納ラック

250x290x 600mm/2段 収納ラック - エスコ
耐荷重(kg)総耐荷重:24(棚板1枚あたり:12)材質プリント紙化粧パーティクルボードエスコ品番EA954FB-8寸法(mm)250×290×600(H)質量(kg)5.1穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2棚板寸法(mm)220×270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50687358EA954FB-8
オープン
3,720
4,092(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする