エスコ
300x290x 600mm/2段 収納ラック
耐荷重(kg)
総耐荷重:28(棚板1枚あたり:14)
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
エスコ品番
EA954FB-9
寸法(mm)
300×290×600(H)
質量(kg)
5.9
穴ピッチ(mm)
【棚受けピン用】3.2
棚板寸法(mm)
220×270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50687385
EA954FB-9
オープン
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください