エスコ
1000x600x700mm デスク
足元がすっきりしているため、ダイニングテーブルや、ワーキングテーブルなど様々な用途に使えます。
エスコ品番
EA954HC-132
材質
天板:MDF(ポリウレタン塗装)、脚部:スチール
質量(kg)
13.8
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×600×700
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50687753
EA954HC-132
オープン
¥
18,200
¥
20,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください