エスコ
800x450x700mm デスク
シンプルなデザインのフラットタイプのデスクです。
EA954HC-83、EA954HC-84等のワゴンを組み合わせてお使い頂けます。
エスコ品番
EA954HC-141
材質
天板:MDF(PVC貼り)、脚部:スチール
耐荷重(kg)
30
本体質量(kg)
7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×450×700
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50687805
EA954HC-141
オープン
¥
11,100
¥
12,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください