エスコ
750x500x1195mm 幅広パソコンラック
丈夫なフレームを採用したワイドタイプのパソコンラック。
スライド式キーボードテーブル付。
エスコ品番
EA954HC-47
材質
キャスター:ポリプロピレン
高さ(mm)
1195~1295
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
耐荷重(kg)
60
キャスター
あり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50688654
EA954HC-47
ナチュラル木目
750×500×1195~1295
60
18.5
オープン
¥
23,700
¥
26,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください