エスコ
540x220x 82mm パソコンラック
仕様
滑り止め・キズ防止ゴムクッション付
エスコ品番
EA954HD-2
材質
亜鉛鉄板
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
82
奥行(mm)
220
間口(mm)
540
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×220×82
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50689056
EA954HD-2
540×220×82
10
オープン
¥
2,950
¥
3,245
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください