エスコ
500x276x600mm ワゴン
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA954HE-31
材質
フレーム:スチール、棚板:MDF(PVC貼り)
質量(kg)
5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×276×600
棚板耐荷重(kg)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50689318
EA954HE-31
30
600
276
500
オープン
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください