エスコ
425x509x309mm キャビネット(深型)
A4ファイルの収納に最適。
引き出しやすい金属レールを採用。
天板を付けたまま最大4段までスタッキング可能。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×509×309
付属品
転倒防止バンド、鍵2本
エスコ品番
EA954HL-2
材質
ポリプロピレン(本体)、アルミ(引き出しのリベット部)、スチール(レール部)
質量(kg)
3.98
色
(本体)ブラック、(扉)ホワイト
高さ(mm)
309
棚段数
1
収納サイズ
A4
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×450×255
鍵
鍵付
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
425×509×309
引出し耐荷重(kg)
20
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50689774
EA954HL-2
オープン
¥
7,920
¥
8,712
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください