エスコ
425x509x 784mm/3段 キャビネット(キャスター付)
A4ファイルの収納に最適。
引き出しやすい金属レールを採用。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×509×784
段数
3
付属品
キャスター、鍵2本
エスコ品番
EA954HL-4
材質
本体:ポリプロピレン、リベット:アミル、レール・ネジ・カギ:スチール
質量(kg)
10.3
色
(本体)ブラック、(扉)ホワイト
高さ(mm)
784
棚段数
3
収納サイズ
A4
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅型:350×450×110、深型:320×440×255
鍵
鍵付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
425×509×784
引出し耐荷重(kg)
浅型:約8、深型:約20
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50689896
EA954HL-4
オープン
¥
21,100
¥
23,210
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください