エスコ
258x316x102mm シスボックス(グリーン)
便利なワンタッチ組み立て式です。
色
緑
エスコ品番
EA954TC-25
材質
Eダンボール紙(再生紙)
サイズ
A4ヨコ型
規格
A4ヨコ型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×316×258
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50690824
EA954TC-25
オープン
¥
470
¥
517
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください