エスコ
235x316x190mmドキュメントスタンド(ブルー)
書類のボリュームによってポケットが伸び縮みするアコーディオン式です。
ポケットを広げる際便利な取っ手、ペンホルダー付。
色
ネイビーブルー
仕様
12仕切り、13ポケット
エスコ品番
EA954TC-41
材質
再生発泡PP
寸法(mm)
235×316×25/190
サイズ
A4
規格
A4
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50690842
EA954TC-41
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください