エスコ
198x324x 85mm シスボックス(白)
タイトルシール、連結ビス付。
色
白
エスコ品番
EA954TD-26
材質
ポリプロピレン
サイズ
A4
タイプ
ヨコ型
規格
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×324×198
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50691515
EA954TD-26
オープン
¥
830
¥
913
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください