エスコ
102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/クリアー)
底が抜けない2重ロック。
サイズ
A4たて型
色
クリアー
エスコ品番
EA954TD-44
材質
再生PP
厚さ(mm)
0.9
寸法(mm)
102×265×309(H)
タイプ
組立
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50691752
EA954TD-44
オープン
¥
670
¥
737
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください