エスコ
115x133x140mm[ライトグレー]ブックエンド(2枚)
色
ライトグレー
仕様
底部3ヶ所滑り止め付
エスコ品番
EA954TE-11
材質
スチール
形状
底部T字型
質量(g)
355
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×133×140
大きさ
小
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50691865
EA954TE-11
オープン
¥
820
¥
902
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください