エスコ
115x133x140mm[ ブラック ]ブックエンド(2枚)
色
ブラック
仕様
底部3ヶ所滑り止め付
エスコ品番
EA954TE-12
材質
スチール
形状
底部T字型
質量(g)
355
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×133×140
大きさ
小
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50691892
EA954TE-12
オープン
¥
820
¥
902
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください